Références
Réf. remplacée :854791
Spartex :880564
Rubix :C600-7295595
EAN :3660338339356

Documents
Détails articles : CORDAGE POLYPROPYLENE 8MM COURONNE 100M
Cordage Polypropylène obtenue par extrusion de granulés composites.
Cordage polypropylène 8mm couronne 100m
Points forts
Bonne résistance à la rupture. Faible allongement. Le cordage polypropylène est polyvalent. En revanche, il a une faible capacitée d’absorption d’énergie. Le cordage en polypropylène est surtout utilisé lorsque la légèreté est un critère de choix. Flotte au contact de l’eau, sans l’absorber. Plus économique que le polyamide et le polyester.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 m |
|---|---|
| Diamètre | 8 mm |
| Matière | polypropylène |
| Résistance à la rupture | 1000 daN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,06 € HT
/ unité
37,27 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h