Kit absorbant Spartex 855093, Capacité d'absorption : 40 l

Kit absorbant huiles et hydrocarbures

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :855093
Rubix :C600-6103609
EAN :3660338105838
KIT ABSORBANT 40 LITRES POUR HYDROCARBURES

Résumé technique

Capacité d'absorption40 l

Documents

Détails articles : KIT ABSORBANT 40 LITRES POUR HYDROCARBURES


Kit comprenant 20 feuilles 50 x 40 cm, 2 boudins 8 x 120 cm, 1 coussin absorbant 46 x 46 cm, 1 paire de gants, 1 sac à déchet, 1 sac de transport PVC et 1 notice d'utilisation.
APPLICATIONS
Kit d'intervention pour absorber et nettoyer les surfaces souillées par des fuites ou déversements accidentels d'huiles ou hydrocarbures, équipes de maintenance mobiles, garages, ateliers, stations, poids lourds, engins de chantier, véhicules d'intervention, toutes industries, zones de stockage de liquides.
AVANTAGES
Les feuilles absorbantes, boudins et coussin de ce kit permettent une absorption rapide et efficace des déversements d'huiles et d'hydrocarbures sur les sols ou sur l'eau.
Capacité d'absorption : 40 litres. Incompatible avec l'eau.

Points forts

Prêt à l'emploi

Informations techniques


Attributs
Capacité d'absorption40 l
129,65 € HT
/ unité
155,58 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h