Ensemble de chaîne de levage Spartex 854681, Modèle: Chain sling 4 legs | Diamètre: 8 mm | Charge maxi d'utilisation CMU: 4250 kg
Elingue chaîne 4 brins - Crochet à chape à linguet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :854681
Rubix :C600-7097402
EAN :3660338103025






Résumé technique
| Modèle | chain sling 4 legs |
|---|---|
| Diamètre | 8 mm |
| Longueur de chaîne | 2000 m |
Documents
Détails articles : ELINGUE CHAINE 4 BRINS D.8 2M CMU 4,25 T LINGUET
Norme EN818-4+A1
Chaîne Grade 80 en acier trempé soudé.
Température d'utilisation : -40°C / + 200°C
Conditionnement en seau plastique et carton pour les Réf. 854685 & 854689
Chaîne Grade 80 en acier trempé soudé.
Température d'utilisation : -40°C / + 200°C
Conditionnement en seau plastique et carton pour les Réf. 854685 & 854689
Informations techniques
Attributs
| Modèle | chain sling 4 legs |
|---|---|
| Diamètre | 8 mm |
| Longueur de chaîne | 2000 m |
| Type de crochet | avec linguet |
| Embout | griffe de raccourcissement pour chaîne |
| Charge maxi d'utilisation CMU | 4250 kg |
| Poids | 17,3 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
368,50 € HT
/ unité
442,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h