Escabeau à simple accès Spartex 887545, Hauteur de travail maximale: 3.82 m | Type: Marche pied | Nombre d'échelons: 8
Marchepied
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :887545
Rubix :Z600-7315691
EAN :3660338409059


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 8 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,82 m |
| Poids | 8,3 kg |
Documents
Détails articles : MARCHEPIED 8 MARCHES
Norme : EN 131 - décret 96 333 - label 65
Moyen d'accès en hauteur pour des travaux professionnels non permanents et non répétitifs.
Structure en profilé tubulaire d'aluminium renforcé.
Marche monobloc 80 mm sertie.
Articulations en fonte d'aluminium.
Tablette repose-pieds : 250 x 250 mm
Tablette porte-outils avec logement et crochet porte seau.
Charge 150 Kg, testé à 260 Kg
Conseil sécurité : tout matériel d'accès en hauteur doit être contrôlé une fois par an.
Moyen d'accès en hauteur pour des travaux professionnels non permanents et non répétitifs.
Structure en profilé tubulaire d'aluminium renforcé.
Marche monobloc 80 mm sertie.
Articulations en fonte d'aluminium.
Tablette repose-pieds : 250 x 250 mm
Tablette porte-outils avec logement et crochet porte seau.
Charge 150 Kg, testé à 260 Kg
Conseil sécurité : tout matériel d'accès en hauteur doit être contrôlé une fois par an.
Points forts
Muni de sabots antidérapants.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 8 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,82 m |
| Poids | 8,3 kg |
| Hauteur de plate-forme | 1,82 m |
| Type | marche pied |
| Longueur repliée | 2,68 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
344,77 € HT
/ unité
413,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Nombre d'échelons
Hauteur de travail maximale
3,82 m
Poids
8,3 kg
Hauteur de plate-forme
1,82 m