Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 2375104, Hauteur de travail maximale: 2.89 m | Type: Marchepied professionnel en aluminium | Nombre d'échelons: 4
MAXIBAT
Voir les informations techniquesRéférences
Tubesca-Comabi :2375104
Rubix :0750-7140166
EAN :3178740048266


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 4 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,89 m |
| Poids | 5 kg |
Détails articles : MARCHEPIED MAXIBAT 4 MARCHES
La valeur sûre des professionnels !,Confort et Stabilité,Porte outils Multi fonction avec porte sceau,Largeur repliée de 13,4 cm,Résistant,Plateforme renforcée de 25 x 28 cm,Articulation en fonderie d'aluminium monoblocs,Insert polyamide,Sécurité,Marches en alu extrudé de 80 mm antidérapantes,Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d'usureModul 3 marches
Points forts
La valeur sûre des professionnels !, Confort et Stabilité, Porte-outils multi fonction avec porte seau, Largeur repliée de 13, 4 cm, Résistant, Plate-forme renforcée de 25 x 28 cm, Articulation en fonderie d'aluminium monoblocs, Insert polyamide, Sécurité, Marches en alu extrudé de 80 mm antidérapantes, Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d'usure,
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 4 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,89 m |
| Poids | 5 kg |
| Hauteur de plate-forme | 0,89 m |
| Type | marchepied professionnel en aluminium |
| Longueur repliée | 1,69 m |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,91 € HT
/ unité
310,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours


























