Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 2379835, Hauteur de travail maximale: 3 m
Marchepied Modul aluminium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2379835
Rubix :0750-7102455
Fabricant :126-02379835
EAN :3178740152727






Résumé technique
| Nombre d'échelons | 5 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3 m |
| Poids | 10,4 kg |
Documents
Détails articles : MARCHEPIED MODUL 5 MARCHES ALU HAC 3M POIDS 9,5KG
L'échelle Platinium transformable 2 plans en aluminium dispose d'une base évasée, de sabots enveloppants haute sécurité et d'une articulation brevetée Quick Safe qui en font la référence sur le marché. Elle garantit résistance, polyvalence et sécurité à tous ses utilisateurs.
Conçu pour supporter les efforts ultra-intensifs sur tout type de sol
Des performances de résistance, de sécurité et de confort hors du commun
Mise en place des plans, intuitive et automatique grâce au système Quick Safe
L’articulation en aluminium moulée nervurée hyper-résistante est inarrachable
Profils renforcés pour plus de stabilité et de durabilité
Modèles testés pour supporter les contraintes des professionnels les plus exigeants
Sangle amovible pour passage libre
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Label NF 93
Normes : EN 131
Conçu pour supporter les efforts ultra-intensifs sur tout type de sol
Des performances de résistance, de sécurité et de confort hors du commun
Mise en place des plans, intuitive et automatique grâce au système Quick Safe
L’articulation en aluminium moulée nervurée hyper-résistante est inarrachable
Profils renforcés pour plus de stabilité et de durabilité
Modèles testés pour supporter les contraintes des professionnels les plus exigeants
Sangle amovible pour passage libre
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Label NF 93
Normes : EN 131
Marchepied Modul 5 marches
Points forts
Multiples options
Applications
Usage intensif
Utilisation sur sol plat
Maintenance, Entretien
Utilisation sur sol plat
Maintenance, Entretien
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 5 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3 m |
| Poids | 10,4 kg |
| Hauteur de plate-forme | 1 m |
| Type | marchepied |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
790,00 € HT
/ unité
948,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h