Escabeau à simple accès Fortal F090182003, Hauteur de travail maximale: 2.75 m | Nombre d'échelons: 3
Plateforme roulante pliable
Voir les informations techniquesRéférences
Fortal :F090182003
Rubix :1433-7370227
Fabricant :F090182003




Résumé technique
| Nombre d'échelons | 3 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,75 m |
| Poids | 17,3 kg |
Détails articles : PIRL 3M AVEC ROULETTES A RESSORTS
Plateforme simple accès, pliable, conçue pour une utilisation intensive sur les chantiers et pour les travaux divers dans le bâtiment. Structure en alliage d’aluminium solide et légère pour des conditions de travail améliorées. Facile à déplacer grâce à ses roulettes pivotantes à ressort Ø50 mm et ses roues Ø 125 mm non porteuses en position travail. Plateforme de travail largement dimensionnée : 413 x 479 mm avec plinthe. Marches aluminium strié, profondeur 80 mm.
Hauteur de travail: 2750mm
Hauteur plateforme: 750mm
Nombre de marches: 3
Encombrement au sol: 1153 x 693mm
Conformité NF P93-353.
Charge d’exploitation 150kg – 1 personne.
Livrée montée et repliée.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 3 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,75 m |
| Poids | 17,3 kg |
| Hauteur de plate-forme | 0,75 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
827,64 € HT
/ unité
993,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (58) jours