Escabeau à simple accès Fortal F052050012, Hauteur de travail maximale: 5 m | Type: Escabeau | Nombre d'échelons: 12
Escabeau roulant monobloc
Voir les informations techniquesRéférences
Fortal :F052050012
Rubix :1433-7327642
EAN :3760337971141


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 12 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 5 m |
| Poids | 75,8 kg |
Détails articles : ESCABEAU ROUL.EMG68 12M-SORT. AV HAUT. PLATEFORME 3 M
Escabeau simple accès, tout aluminium, conçu pour une utilisation intensive pour des travaux divers en intérieur et en extérieur : accès rayonnages, mezzanine, nettoyage véhicule grand gabarit, travaux dans l’industrie et le bâtiment. Angle d’inclinaison de l’escalier 68°. Sécurité accrue grâce aux deux rampes pour la montée et le portillon relevable de sécurité sur le haut de l’escabeau. Deux stabilisateurs rabattables rabattables avec système de verrouillage assurent la stabilité de l’escabeau. Disponible de 3 à 14 marches pour desservir des hauteurs de travail de 2.70 à 5.50 mètres. Quatre possibilités de sorties : avant – arrière – gauche – droite.
Points forts
rampes, garde-corps et sangle de sécurité pour une sécurité accrue
plateforme avec plinthe
stabilisateurs télescopiques rabattables avec système de verrouillage
option : sortie latérale ou arrière
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 12 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 5 m |
| Poids | 75,8 kg |
| Hauteur de plate-forme | 3 m |
| Type | escabeau |
| Longueur repliée | 2,041 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 880,14 € HT
/ unité
2 256,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (44) jours