Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 2375103, Hauteur de travail maximale: 2.66 m | Type: Marchepied en aluminium | Nombre d'échelons: 3
MAXIBAT
Voir les informations techniquesRéférences
Tubesca-Comabi :2375103
Rubix :0750-7132704
EAN :3178740048259


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 3 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,66 m |
| Poids | 4,3 kg |
Détails articles : MARCHEPIED MAXIBAT 3 MARCHES HAC 2,66M POIDS 4,4KG
La valeur sûre des professionnels !,Confort et Stabilité,Porte outils Multi fonction avec porte sceau,Largeur repliée de 13,4 cm,Résistant,Plateforme renforcée de 25 x 28 cm,Articulation en fonderie d'aluminium monoblocs,Insert polyamide,Sécurité,Marches en alu extrudé de 80 mm antidérapantes,Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d'usureModul 1 marche
Points forts
La valeur sûre des professionnels !, Confort et Stabilité, Porte-outils multi fonction avec porte seau, Largeur repliée de 13, 4 cm, Résistant, Plate-forme renforcée de 25 x 28 cm, Articulation en fonderie d'aluminium monoblocs, Insert polyamide, Sécurité, Marches en alu extrudé de 80 mm antidérapantes, Sabots enveloppants haute sécurité avec témoin d'usure,
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 3 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,66 m |
| Poids | 4,3 kg |
| Hauteur de plate-forme | 0,66 m |
| Type | marchepied en aluminium |
| Longueur repliée | 1,44 m |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,40 € HT
/ unité
251,28 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h


























