Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 2374503, Hauteur de travail maximale: 2.7 m | Type: Marchepied | Nombre d'échelons: 3
Marchepied Confort fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Tubesca-Comabi :2374503
Rubix :0750-7087030
Fabricant :2374503
EAN :3178740074302






Résumé technique
| Nombre d'échelons | 3 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,7 m |
| Poids | 8,3 kg |
Détails articles : MARCHEPIED FIXE INDUSTRIE 3MARCH
MP PRO est un marchepied en aluminium anodisé pour un usage ultra-intensif. Disponible en plusieurs modèles, il permet d’accéder en toute sécurité sur un repose-pieds confortable de 280 x 250 mm. Ses sabots enveloppants haute sécurité, ses marches de 90 mm avec système de rotation breveté, sa tablette époxy et ses articulations monobloc font du MP PRO le marchepied par excellence. Il dispose d’un porte-outils avec crochet porte-seau et d’un compartiment refermable pour la visserie. Sa base évasée lui donne une excellente stabilité.
Montants anodisés pour un travail mains propres
Plate-forme renforcée antidérapante de 280 x 250 mm
Liaison montants/marches avec pièce technique d'extrémité anti-rotation
Articulations aluminium montées sur pièce polyamide (aucun risque de grippage)
Évasement du plan de montée pour une meilleure stabilité
Marches de 90 mm de largeur
Sabots enveloppants haute sécurité
Garde-corps anti-basculement avant : hauteur 656 mm;;Le repose-pieds est compté comme une marche.
2 sangles de sécurité pour 02370010 à 02370012. Le remplacement des sangles ne peut se faire qu'en usine.
Les roulettes escamotables ne se montent que sur les modèles 3 au 5 marches.
Les modèles 10, 11 et 12 marches sont équipés de rampes. Les rampes sont disponibles en options pour les modèles de 3 à 9 marches.
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Label NF 93
Normes : EN 131
Montants anodisés pour un travail mains propres
Plate-forme renforcée antidérapante de 280 x 250 mm
Liaison montants/marches avec pièce technique d'extrémité anti-rotation
Articulations aluminium montées sur pièce polyamide (aucun risque de grippage)
Évasement du plan de montée pour une meilleure stabilité
Marches de 90 mm de largeur
Sabots enveloppants haute sécurité
Garde-corps anti-basculement avant : hauteur 656 mm;;Le repose-pieds est compté comme une marche.
2 sangles de sécurité pour 02370010 à 02370012. Le remplacement des sangles ne peut se faire qu'en usine.
Les roulettes escamotables ne se montent que sur les modèles 3 au 5 marches.
Les modèles 10, 11 et 12 marches sont équipés de rampes. Les rampes sont disponibles en options pour les modèles de 3 à 9 marches.
Garantie : 5 ans
Fabriqué en France
Label NF 93
Normes : EN 131
Confort fixe 3 marches
Points forts
Le MCP industriel !, Grand confort de travail, Garde-corps fixe, Très bonne prise au sol pour une stabilité optimale, Résistance et sécurité Maximum, Montants larges en aluminium renforcée, Sabots haute sécurité enveloppants antidérapants, Marches et plate-forme striées antidérapantes,
Applications
Usage intensif
Utilisation sur sol plat
Maintenance, Entretien
Utilisation sur sol plat
Maintenance, Entretien
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 3 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,7 m |
| Poids | 8,3 kg |
| Hauteur de plate-forme | 0,7 m |
| Type | marchepied |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
603,26 € HT
/ unité
723,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h