Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 2379853, Hauteur de travail maximale: 2.59 m | Type: Marchepied aluminium avec kit 1 rampe | Nombre d'échelons: 3
MODUL ALUMINIUM KIT 1 RAMPE
Voir les informations techniquesRéférences
Tubesca-Comabi :2379853
Rubix :0750-7154817
EAN :3178740152734


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 3 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,59 m |
| Poids | 7,3 kg |
Détails articles : MARCHEPIED MODUL 3 MARCHES ALU HAC 2,6M 8,4KG ALU+KIT 1 RAMP
Le confort à la hauteur !,Stabilité,Marches en alu strié interchangeables,4 roues directionnelles escamotables en option,Sécurité,Sabots enveloppants antidérapants,Marches larges de 200mm,Pas de 20cm pour un maximum de confort et de sécurité,Plate-forme de 560x400mmEscal.main cour.11m-45degr-800
Points forts
Le confort à la hauteur !, Stabilité, Marches en alu strié interchangeables, 4 roues directionnelles escamotables en option, Sécurité, Sabots enveloppants antidérapants, Marches larges de 200mm, Pas de 20cm pour un maximum de confort et de sécurité, Plate-forme de 560x400mm,
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 3 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 2,59 m |
| Poids | 7,3 kg |
| Hauteur de plate-forme | 0,59 m |
| Type | marchepied aluminium avec kit 1 rampe |
| Longueur repliée | 1,3 m |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
708,64 € HT
/ unité
850,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours








