Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 2376005, Hauteur de travail maximale: 3.2 m | Type: Marchepied professionnel en aluminium | Nombre d'échelons: 5
Probat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2376005
Rubix :0750-7037030
EAN :3178740025397




Résumé technique
| Nombre d'échelons | 5 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,2 m |
| Poids | 12,4 kg |
Documents
Détails articles : MARCHEPIED PROBAT 5 MARCHES HAC 3,1M POIDS 12,4KG
Le MCP surdimensionné !,Sécurité,Système de pliage breveté,Liaisons indéformables brevetées,Confort,Marches de 100mm,Repose pieds de 390 x 382mm extrudé,Porte outils en Aluminium avec porte sceau intégré
Points forts
Le MCP surdimensionné !, Sécurité, Système de pliage breveté, Liaisons indéformables brevetées, Confort, Marches de 100mm, Repose pieds de 390 x 382mm extrudé, Porte outils en Aluminium avec porte seau intégré,
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 5 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,2 m |
| Poids | 12,4 kg |
| Hauteur de plate-forme | 1,2 m |
| Type | marchepied professionnel en aluminium |
| Longueur repliée | 2,16 m |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
608,60 € HT
/ unité
730,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours