Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 2375110, Hauteur de travail maximale: 4.28 m | Type: Marchepied | Nombre d'échelons: 10
MAXIBAT
Voir les informations techniquesRéférences
Tubesca-Comabi :2375110
Rubix :0750-7140172
EAN :3178740048327


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 10 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,28 m |
| Poids | 10,1 kg |
Détails articles : MARCHEPIED MAXIBAT 10 MARCHES
Le MCP le plus vendu en Europe !,Sécurité MAXI,Montants de 50mm,Marches striées espacées de 22 cm,Longévité extrême !,Articulation avec insert polyamide: pas de grippagepas d'usure,Barre anti-écartement à l'extrémité,Testé 1000 fois plus que les exigences de la réglementation!,Articulation Monobloc,NF,Confort INTEGRAL,Marches de 94mm,Repose pieds de 250 x 280mm,Aluminium anodisé: mains propres!,Porte outils avec porte sceau intégré et compartiment fermé pour visserieSteel-roc-mcp-acier-3-marches
Points forts
Le MCP le plus vendu en Europe !, Sécurité MAXI, Montants de 50mm, Marches striées espacées de 22 cm, Longévité extrême !, Articulation avec insert polyamide: pas de grippage, pas d'usure, Barre anti-écartement à l'extrémité, Testé 1000 fois plus que les exigences de la réglementation!, Articulation Monobloc, NF, Confort INTEGRAL, Marches de 94mm, Repose pieds de 250 x 280mm, Aluminium anodisé: mains propres!, Porte outils avec porte seau intégré et compartiment fermé pour visserie,
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 10 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,28 m |
| Poids | 10,1 kg |
| Hauteur de plate-forme | 2,28 m |
| Type | marchepied |
| Longueur repliée | 3,18 m |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
464,38 € HT
/ unité
557,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours


























