Manomètre Citec 428780
Manomètre tout Inox réétalonnable - Série 7620 - 7720
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :428780
Rubix :0323-2077953


Résumé technique
| Pression maxi de service | 40 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7622 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 150MM SEC 1/2 IX VTCAL 0/40 BARS COL ETAL RPL
Conçus pour un environnement agressif et des fluides corrosifs ou spéciaux. Fermeture par baïonette permettant le réétalonnage.
Applications
Utilisés pour le montage de séparateurs ou de contacts électriques.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 40 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7622 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
493,48 € HT
/ unité
592,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours