Filtres
Catégories
  • pneumatique et fluiditique (1447)
  • usinage (25)
  • outillage & métrologie (16)
  • protection - sécurité - hygiène (1)
  • 1Marque
  • citec
    (1489)
  • 190 produit(s) avec 1 489 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Manomètre Citec 461120

    • citec :461120
    • rubix :0323-2021353
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Pression maxi de service:10 bar
    • Diamètre de raccordement:g 1 /4 ''
    • Type:2101
    33,56 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Manomètre Citec 450450

    • citec :450450
    • rubix :0323-2004496
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Pression maxi de service:10 bar
    • Diamètre de raccordement:1/8 ''
    • Type:3104
    16,31 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Manomètre Citec 400450

    • citec :400450
    • rubix :0323-2004324
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Pression maxi de service:10 bar
    • Diamètre de raccordement:1/8 ''
    • Type:6004
    29,68 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Manomètre Citec 461400

    • citec :461400
    • rubix :0323-2021372
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Pression maxi de service:6 bar
    • Diamètre de raccordement:g 1 /4 ''
    • Type:2104
    36,83 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Manomètre Citec 401190

    • citec :401190
    • rubix :0323-2004351
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Pression maxi de service:250 bar
    • Diamètre de raccordement:1/4 ''
    • Type:7211
    57,92 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Manomètre Citec 402580

    • citec :402580
    • rubix :0323-2044736
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Pression maxi de service:10 bar
    • Diamètre de raccordement:1/8 ''
    • Type:7114
    58,37 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Manomètre Citec 400150

    • citec :400150
    • rubix :0323-2004305
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Pression maxi de service:10 bar
    • Diamètre de raccordement:1/8 ''
    • Type:6001
    32,62 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:glycérine
    91,37 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Manomètre Citec 401420

    • citec :401420
    • rubix :0323-2004367
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Pression maxi de service:16 bar
    • Diamètre de raccordement:1/4 ''
    • Type:7214
    65,55 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Manomètre Citec 461250

    • citec :461250
    • rubix :0323-2021364
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Pression maxi de service:6 bar
    • Diamètre de raccordement:g 1 /2 ''
    • Type:2101
    112,62 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Manomètre Citec 469410

    • citec :469410
    • rubix :0323-2059828
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Pression maxi de service:10 bar
    • Diamètre de raccordement:1/2 ''
    • Type:7571
    176,72 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Manomètre Citec 402060

    • citec :402060
    • rubix :0323-2004393
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Pression maxi de service:6 bar
    • Diamètre de raccordement:1/4 ''
    • Type:7111
    73,95 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Manomètre Citec 878 216

    • citec :878 216
    • rubix :0323-2469953
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Pression maxi de service:16 bar
    • Diamètre de raccordement:g 1/4 ''
    • Type:manomètre numérique (série md10)
    259,36 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Type:acier, g1/2
    84,77 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Manomètre Citec 461 341

    • citec :461 341
    • rubix :0323-2297632
    • En stock, expédié sous 24/48h
    • Pression maxi de service:600 bar
    • Diamètre de raccordement:g 1/2 ''
    • Type:mano boitier inox 100mm bain 1/2 lb vertical 0/400 bars
    124,39 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (19) jours
    • Type:t2100
    13,71 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Manomètre Citec 409410

    • citec :409410
    • rubix :0323-2004477
    • Livraison habituellement sous (19) jours
    • Pression maxi de service:10 bar
    • Diamètre de raccordement:1/2 ''
    • Type:7721
    149,78 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Manomètre Citec 876166

    • citec :876166
    • rubix :0323-2059841
    • Livraison habituellement sous (20) jours
    • Pression maxi de service:300 bar
    • Diamètre de raccordement:1/4 ''
    • Type:manomètre numérique (série le2)
    938,14 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Manomètre Citec 461655

    • citec :461655
    • rubix :0323-2062712
    • Livraison habituellement sous (20) jours
    • Pression maxi de service:10 bar
    • Diamètre de raccordement:g 1 /4 ''
    • Type:2106
    72,81 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (19) jours
    • Type:étier
    12,99 € HT
    / unité
    brand logobrand logo
    • Livraison habituellement sous (19) jours
    • Type:protection caoutchouc d100
    83,34 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Manomètre Citec 461078

    • citec :461078
    • rubix :0323-2134294
    • Livraison habituellement sous (19) jours
    • Pression maxi de service:6 bar
    • Diamètre de raccordement:g 1/4 ''
    • Type:2101
    54,48 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Manomètre Citec 411240

    • citec :411240
    • rubix :0323-2208660
    • Livraison habituellement sous (19) jours
    • Pression maxi de service:0 bar
    • Diamètre de raccordement:1/4 ''
    • Type:2014
    160,40 € HT
    / unité
    brand logobrand logo

    Manomètre Citec 426580

    • citec :426580
    • rubix :0323-2134614
    • Livraison habituellement sous (19) jours
    • Pression maxi de service:10 bar
    • Diamètre de raccordement:1/2 ''
    • Type:7618
    214,37 € HT
    / unité
    24 éléments sur 190