Manomètre Citec 421601
Manomètre boîtier Inox à Bain AR - Série 7210
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :421601
Rubix :0323-2134395


Résumé technique
| Pression maxi de service | 315 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7218 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 100MM BAIN 1/2 LB ARR EXCTRE 0/315 BARS COL RP
Type prise de mesure: directe
Fixation dorsale
Matière: inox
Type de lecture: graduation
Bain glycéro. Raccord arrière. Option collerette.
Fixation dorsale
Matière: inox
Type de lecture: graduation
Bain glycéro. Raccord arrière. Option collerette.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 315 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
| Type | 7218 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
254,54 € HT
/ unité
305,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours