Références
Baumer :MEX-D20.B15
Rubix :0372-2044911
Fabricant :11011568

Résumé technique
| Pression maxi de service | 1000 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | tube de bourdon |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM SEC 1/4 IX VERTICAL 0/1 BAR ETAL
Classe de précision 1.6 selon EN 837-1. Degré de protection IP65 selon NF EN 60529. Tube de BOURDON en acier inoxydable. Température de service de l’indicateur : -20 °C à +70 °C, le manomètre peut-être utilisé avec des températures de fluides jusqu’à 200 °C mais la température du manomètre ne doit pas excéder 70 °C. Ø 63 mm. Filetage G1/4 inox. Type : à sec.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 1000 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | tube de bourdon |
| Matière | acier inoxydable (pièces en contact avec le fluide aisi 316l ; boîtier aisi 304) |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,77 € HT
/ unité
194,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h