Manomètre Citec 879464
Manomètre numérique haute précision Spéciaux - LE1 - LE3 - G - LEX1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :879464
Rubix :0323-2134455


Résumé technique
| Pression maxi de service | 200 bar |
|---|---|
| Type | mano digital inox lex1 76mm 1/4 ix vertical 0/200 bars cl0,05 |
Documents
Détails articles : MANO DIGITAL INOX LEX1 76MM 1/4 IX VERTICAL 0/200 BARS CL0,05
Manomètres éléctroniques de très haute précision ou pour la détection de pics de pression mini/maxi (5000 mesures par seconde), basses pressions ou sortie 4-20mA Simples d'emploi pour les mesures en volant, les tests de vérification et de calibration.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 200 bar |
|---|---|
| Type | mano digital inox lex1 76mm 1/4 ix vertical 0/200 bars cl0,05 |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 165,47 € HT
/ unité
2 598,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours