Références
Citec :878 210
Rubix :0323-2469950


Résumé technique
| Pression maxi de service | 4 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | manomètre numérique (série md10) |
Documents
Détails articles : MANO DIGITAL INOX MD10 65MM 1/4 IX VERTICAL 0/4 BARS CL1
Manomètre digital, à piles, simple d'emploi, précision 1%, tout inox. Applications mesures en volant, tests de vérification ou de calibration.
Points forts
- Précis
- autonome
- simple d'emploi
- écran LCD rétroéclairé.
Applications
Maintenance-tests-calibration-service qualité.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 4 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | manomètre numérique (série md10) |
| Matière | boîtier : aisi 304 ; membrane : aisi 316l ; raccord : aisi 316l / aisi 304 |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,69 € HT
/ unité
306,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h