Manomètre SMC G33-2-01

Manomètre série G

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :G33-2-01
Rubix :0338-2051207
Fabricant :G33-2-01
EAN :3618036105360
MANO BOITIER ACIER 30MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/0,2 MPA

Résumé technique

Pression maxi de service2 bar
Diamètre de raccordementr 1/8 ''
Typefiletage arrière (raccord axial)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANO BOITIER ACIER 30MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/0,2 MPA


SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.
Manometre

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service2 bar
Diamètre de raccordementr 1/8 ''
Typefiletage arrière (raccord axial)
Matièreacier inoxydable (boîtier), laiton (tube de bourdon/parties en contact), verre (couvercle transparent)
Pression mini de service0 bar
20,07 HT
/ unité
24,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h