Manomètre SMC K8-4-40

Manomètre série K

Voir les informations techniques

Références

SMC :K8-4-40
Rubix :0338-2053741
Fabricant :K8-4-40
MANO BOITIER PLAST 40MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/4 BARS

Résumé technique

Pression maxi de service4 bar
Diamètre de raccordementg 1/8 ''
Typetube de bourdon (manomètre analogique, raccordement central arrière)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANO BOITIER PLAST 40MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/4 BARS


Diamètre : 40 mm. Orifice : G1/8. Plage de mesure de pression : 0 à 1 Mpa / 0 à 10 bar. Réf. fournisseur : K8-10-40.

Applications

Fluide : air, gaz neutre.

Informations techniques


Attributs
Pression maxi de service4 bar
Diamètre de raccordementg 1/8 ''
Typetube de bourdon (manomètre analogique, raccordement central arrière)
Matièrepolyester pbt noir
Pression mini de service0 bar
11,15 HT
/ unité
13,38 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h