Références
Spartex :MHOC12X30A4
Rubix :U600-8281726
Fabricant :9071412 30
EAN :4043377214065

Détails articles : MANCHON 6P OC 12X30 SW19 INOX A4 9071412 30
Manchons six pans OC 19 A4 12X30
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,24 € HT
/ 50 unités
307,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
