Références
Spartex :MHOC6X25A2
Rubix :U600-8281701
Fabricant :907126 25
EAN :4043377214010

Détails articles : MANCHON 6P OC 6X25 SW10 INOX A2 907126 25
Manchons six pans OC 10 A2 6X25
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 6 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,47 € HT
/ 100 unités
114,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
