Références
Sferaco :300 050 N
Rubix :2350-2154143
EAN :3660919035448

Détails articles : RACCORD BP25 FONTE NOIRE BOUCHON FEMELLE TETE H F2'
Bouchon femelle hexagonal n° 300
Informations techniques
Attributs
| Matière | fonte malléable |
|---|---|
| Diamètre | 50 mm |
| Norme | BSP |
| Pression | 25 bar |
| Type | bouchon femelle hexagonal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,37 € HT
/ unité
11,24 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
