Références
Sferaco :245 050 040 G
Rubix :2350-2152513
EAN :3660919034649

Détails articles : RACCORD BP25 FONTE GALVA MAMELON REDUIT M2' CO M1'1/2 CO
Mamelon réduit mâle (filetage BSP)
Informations techniques
Attributs
| Matière | fonte malléable |
|---|---|
| Diamètre | 50 mm |
| Norme | NF EN 10242; ISO 49; ISO 7-1 R; ISO 7-1 RP |
| Pression | 25 bar |
| Type | mamelon réduit hexagonal mâle-mâle |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,68 € HT
/ unité
20,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
