Références
Spartex :MHOC10X30A2
Rubix :U600-8281733
Fabricant :9071210 30
EAN :4043377213921

Détails articles : MANCHON 6P OC 10X30 SW17 INOX A2 9071210 30
Manchons six pans OC 17 A2 10X30
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,31 € HT
/ 100 unités
302,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
