Références
Spartex :MHOC20X50A2
Rubix :U600-8281717
Fabricant :9071220 50
EAN :4043377213983

Détails articles : MANCHON 6P OC 20X50 SW30 INOX A2 9071220 50
Manchons six pans OC 30 A2 20X50
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,51 € HT
/ 25 unités
432,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
