Références
Spartex :MHOC30X60A4
Rubix :U600-8281704
Fabricant :9071430 60
EAN :4043377214102

Détails articles : MANCHON 6P OC 30X60 SW46 INOX A4 9071430 60
Manchons six pans OC 46 A4 30X60
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 30 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
731,75 € HT
/ 10 unités
878,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
