Références
Sferaco :245 020 012 N
Rubix :2350-2152498
EAN :3660919034496

Détails articles : RACCORD BP25 FONTE NOIRE MAMELON REDUIT M3/4 CO M3/8 CO UE10
Mamelon réduit mâle (filetage BSP)
Informations techniques
Attributs
| Matière | fonte malléable |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Norme | BSP |
| Pression | 25 bar |
| Type | mamelon mâle-mâle réduit |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,27 € HT
/ unité
7,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
