Références
Spartex :MHOC8X40A2
Rubix :U600-8281689
Fabricant :907128 40
EAN :4043377397270

Détails articles : MANCHON 6P OC 8X40 SW13 INOX A2 907128 40
Sechskantmuffen SW 13 A2 8X40
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 8 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,86 € HT
/ 100 unités
289,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
