Raccords en acier Spartex MR10X25A2
Manchons ronds, diamètre extérieur 13 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :MR10X25A2
Rubix :U600-8304716
Fabricant :9070210 25
EAN :4043377213679

Détails articles : MANCHON ROND 10X25 D.EXT 13MM INOX A2 9070210 25
Manchons ronds, diamètre extérieur 13 mm A2 10X25
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 13 mm |
| Norme | ART. 9070 |
| Type | diamètre extérieur 13 mm |
| Epaisseur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,27 € HT
/ 100 unités
147,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
