Références
Spartex :MHOC20X60A4
Rubix :U600-8281714
Fabricant :9071420 60
EAN :4043377397447

Détails articles : MANCHON 6P OC 20X60 SW30 INOX A4 9071420 60
Sechskantmuffen SW 30 A4 20X60
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 20 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
646,24 € HT
/ 25 unités
775,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
