Références
Sferaco :245 040 033 G
Rubix :2350-2152525
EAN :3660919034625

Détails articles : RACCORD BP25 FONTE GALVA MAMELON REDUIT M1'1/2 CO M1'1/4 CO
Mamelon réduit mâle (filetage BSP)
Informations techniques
Attributs
| Matière | fonte malléable |
|---|---|
| Diamètre | 49 mm |
| Norme | NF EN 10242; ISO 49; ISO 7-1 |
| Pression | 25 bar |
| Type | mamelon mâle-mâle réduit galva bsp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,77 € HT
/ unité
10,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
