Références
Sferaco :245 008 005 G
Rubix :2350-2152529
EAN :3660919007452

Détails articles : RACCORD BP25 FONTE GALVA MAMELON REDUIT M1/4 CO M1/8 CO UE10
Mamelon réduit mâle (filetage BSP)
Informations techniques
Attributs
| Matière | fonte malléable |
|---|---|
| Diamètre | 8 mm |
| Norme | EN 1562 |
| Pression | 25 bar |
| Type | mamelon mâle-mâle réduit |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,07 € HT
/ unité
4,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
