Raccords en acier Spartex MR8X35A4
Manchons ronds, diamètre extérieur 13 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :MR8X35A4
Rubix :U600-8304671
Fabricant :907048 35
EAN :4043377357854

Détails articles : MANCHON ROND 8X35 D.EXT 11MM INOX A4 907048 35
Manchons ronds, diamètre extérieur 11 mm A4 8X35
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 11 mm |
| Norme | ART. 9070 |
| Type | diamètre extérieur 11 mm |
| Epaisseur | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,97 € HT
/ 100 unités
245,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
