Références
Spartex :MHOC6X30A2
Rubix :U600-8281699
Fabricant :907126 30
EAN :4043377214027

Détails articles : MANCHON 6P OC 6X30 SW10 INOX A2 907126 30
Manchons six pans OC 10 A2 6X30
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 6 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,81 € HT
/ 100 unités
126,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
