Références
Spartex :MHOC8X30A2
Rubix :U600-8281693
Fabricant :907128 30
EAN :4043377214041

Détails articles : MANCHON 6P OC 8X30 SW13 INOX A2 907128 30
Manchons six pans OC 13 A2 8X30
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 8 mm |
| Norme | ART. 9071 |
| Epaisseur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,22 € HT
/ 100 unités
197,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
