Raccords en acier Spartex MR24X60A4
Manchons ronds, diamètre extérieur 13 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :MR24X60A4
Rubix :U600-8304689
Fabricant :9070424 60
EAN :4043377397218

Détails articles : MANCHON ROND 24X60 D.EXT 32MM INOX A4 9070424 60
Rundmuffen, Aussendurchmesser 32 mm A4 24X60
Informations techniques
Attributs
| Matière | inox |
|---|---|
| Diamètre | 32 mm |
| Norme | ART. 9070 |
| Type | diamètre extérieur 32 mm |
| Epaisseur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
837,71 € HT
/ 25 unités
1 005,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
