Manchon de démontage AKN from MECALINE AHX2314-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
AKN from MECALINE :AHX2314-AKN
Rubix :W600-1477386
Fabricant :890544
EAN :4055953011272
MANCHON DE DEMONTAGE AHX 2314
Résumé technique
Diamètre intérieur65 mm
Filet extérieurm 80x2
Largeur64 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AHX 2314


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Filet extérieurm 80x2
Largeur64 mm
Diamètre extérieur70 mm
Sérieahx23
Matièreacier
Poids0,47 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,85 HT
/ unité
79,02 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours