Références
FAG :AH24132
Rubix :0255-1020358
Fabricant :0191385800000
EAN :4012801208598


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m170x3 |
| Largeur | 124 mm |
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH24132 FAG
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m170x3 |
| Largeur | 124 mm |
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Série | ah |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
663,27 € HT
/ unité
795,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours