Manchon de démontage SKF AH 24122

Manchons de démontage

Voir les informations techniques

Références

SKF :AH 24122
Rubix :0301-1020353
Fabricant :89
EAN :7316577119605
MANCHON DEMONTAGE AH 24122 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur105 mm
Filet extérieurm 115x2
Largeur82 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AH 24122 SKF


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est un modèle de base pour le montage et le démontage. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur105 mm
Filet extérieurm 115x2
Largeur82 mm
Diamètre extérieur115 mm
306,22 € HT
/ unité
367,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours