Manchon de démontage SKF AHX 3024

Manchons de démontage

Voir les informations techniques

Références

SKF :AHX 3024
Rubix :0301-1011508
Fabricant :192
EAN :7316577013392
MANCHON DEMONTAGE AHX 3024 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur115 mm
Filet extérieurm 130x2
Largeur60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AHX 3024 SKF


Bearing accessories Tapered sleeve
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est un modèle de base pour le montage et le démontage. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur115 mm
Filet extérieurm 130x2
Largeur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
194,68 € HT
/ unité
233,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours