Manchon de démontage AKN from MECALINE AH2252-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH2252-AKN
Rubix :W600-1479357
Fabricant :891412
EAN :4055953008623
MANCHON DE DEMONTAGE AH 2252

Résumé technique

Diamètre intérieur240 mm
Filet extérieurtr 290x4
Largeur155 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 2252


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur240 mm
Filet extérieurtr 290x4
Largeur155 mm
Diamètre extérieur260 mm
Sérieah22
Matièreacier
Poids14 kg
1 238,34 € HT
/ unité
1 486,01 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours