Manchon de serrage PTN H2308

Manchon H

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
PTN :H2308
Rubix :C600-1269585
Fabricant :857541
EAN :3660338127946
MANCHON DE SERRAGE H 2308
Résumé technique
Diamètre intérieur35 mm
Filet extérieurm40×1,5
Largeur46 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2308


L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Filet extérieurm40×1,5
Largeur46 mm
Diamètre extérieur58 mm
Sérieh2300
Matièreacier
Poids0,22 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,41 HT
/ unité
17,29 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h