Manchon de serrage PTN H204

Manchon H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :H204
Rubix :C600-1269549
Fabricant :857505
EAN :3660338127588
MANCHON DE SERRAGE H 204

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Filet extérieurm20×1
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 204


L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Filet extérieurm20×1
Largeur24 mm
Diamètre extérieur32 mm
Sérieh200
Matièreacier
Poids0,036 kg
8,71 HT
/ unité
10,45 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h