Manchon de serrage PTN H3124

Manchon H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :H3124
Rubix :C600-1269620
Fabricant :857576
EAN :3660338128295
MANCHON DE SERRAGE H 3124

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Filet extérieurm120×2
Largeur88 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3124


L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Filet extérieurm120×2
Largeur88 mm
Diamètre extérieur155 mm
Sérieh3100
Matièreacier
Poids2,5 kg
99,47 € HT
/ unité
119,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h