Manchon de serrage NSK H2314
MANCHON DE SERRAGE H 205
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :H2314
Rubix :0294-1011370
EAN :00747023165506
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2314 RHP
Manchon de serrage H.
Applications
Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 68 mm |
| Diamètre extérieur | 92 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,19 € HT
/ unité
90,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours

