Manchon de serrage NSK H206
MANCHON DE SERRAGE H 205
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :H206
Rubix :0294-1011302


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 35 mm |
| Diamètre extérieur | 49 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 206 NSK
Manchon de serrage H.
Applications
Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 35 mm |
| Diamètre extérieur | 49 mm |
| Série | h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,44 € HT
/ unité
22,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h