Manchon de serrage AKN from MECALINE H3026-AKN
MANCHON DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :H3026-AKN
Rubix :W600-1477281
Fabricant :890651
EAN :4055953015539


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 130x2 |
| Largeur | 80 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3026
Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 130x2 |
| Largeur | 80 mm |
| Diamètre extérieur | 155 mm |
| Série | h30 |
| Matière | acier |
| Poids | 2,85 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,83 € HT
/ unité
159,40 € TTC

- Livraison habituellement sous (17) jours