Manchon de serrage SKF HA 318

Manchons de serrage

Voir les informations techniques

Références

SKF :HA 318
Rubix :0301-1021012
Fabricant :8363
EAN :7316577009968
MANCHON DE SERRAGE HA 318 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur80,963 mm
Filet extérieurm90x2
Largeur65 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE HA 318 SKF


Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80,963 mm
Filet extérieurm90x2
Largeur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Sérieha
Poids1,25 kg
130,25 € HT
/ unité
156,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours